Cordage 3M AG6720200, Longueur : 200 m | Matière principale : Polyamide
Corde
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AG6720200
Rubix :2771-6292058
Fabricant :7100269775
EAN :03660570048788

Détails articles : CORDE 3M 200M, 9MM, AG6720200
Corde à âme et gaine de 3M DBI-SALA pour le sauvetage et le positionnement en hauteur : longueur 200 m, diamètre 9 mm, construction de corde en polyamide/3/8-in.
Applications
Travaux de démolition - Électrotechnique - Nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Diamètre corde | 9 mm |
| Matière | polyamide (corde à âme et gaine) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
950,48 € HT
/ unité
1 140,58 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours