Régulateur SMC ITV2050-31F3BN3
Convertisseur série ITV2050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ITV2050-31F3BN3
Rubix :0338-2198072
Fabricant :ITV2050-31F3BN3
Documents
Détails articles : CONVERTISSEUR ITV2050-31F3BN3
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv2000
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 in |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,98 € HT
/ unité
917,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours