Régulateur SMC ITV2050-01F3BN2
Régulateur électropneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ITV2050-01F3BN2
Rubix :0338-2246342
Fabricant :ITV2050-01F3BN2

Documents
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV2050-01F3BN2
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv2000
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium (corps) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,70 € HT
/ unité
899,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours