Références
Parker :P32RB14BNGP
Rubix :7826-2404541
Fabricant :P32RB14BNGP
Détails articles : GR60 1/2 PP REL RDG 8B
P32R de Parker est un manodétendeur compact avec une conception équilibrée de la soupape, offrant une réponse rapide et une régulation précise de la pression. Pour des applications spécifiques de débit et d’espace restreints, ce produit peut fournir une solution qui ne sacrifie pas les performances. Le P32R peut également être monté à l’aide d’un connecteur modulaire à d’autres produits de préparation d’air globale P32.
Points forts
•Construction robuste mais légère
L’aspiration secondaire et la soupape équilibrée fournissent une réponse rapide et une régulation de pression précise
L’aspiration secondaire et la soupape équilibrée fournissent une réponse rapide et une régulation de pression précise
Applications
À utiliser en combinaison avec des vannes et des cylindres ; Positionnement ; Coupe ; Usinage ; Application de prélévement et de placement ; Autres industries ; Automatisation d’usine ; Systèmes d’emballage et de conditionnement,Port de vêtements
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,16 € HT
/ unité
229,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours