Régulateur SMC ITV1050-33F1N3
Convertisseur série ITV1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ITV1050-33F1N3
Rubix :0338-2198016
Fabricant :ITV1050-33F1N3

Documents
Détails articles : CONVERTISSEUR ITV1050-33F1N3
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv1000
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium (corps) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,98 € HT
/ unité
681,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours