Régulateur Parker P31RB12BNTP

Hannifin Manodétendeur

Voir les informations techniques

Références

Parker :P31RB12BNTP
Rubix :7826-2298126
Fabricant :P31RB12BNTP
REGULATEUR G1/4

Résumé technique

Raccordement 11/4

Détails articles : REGULATEUR G1/4


P31R de Parker est un mini manodétendeur doté d’une conception à clapet équilibrée pour les applications restreinte à faible espace, offrant une réponse rapide et une régulation précise de la pression. Pour les applications à faible débit et à espace restreint, ce produit peut fournir une solution qui ne sacrifie pas les performances. Le P31R peut également être monté à l’aide d’un connecteur modulaire à d’autres produits de préparation de l’air p31 global.

Points forts

•Construction robuste mais légère
L’aspiration secondaire et la soupape équilibrée fournissent une réponse rapide et une régulation de pression précise

Applications

À utiliser en combinaison avec des soupapes et des cylindres ; Utilisé avec des outils à air et des compresseurs ; Positionnement ; Coupe ; Usinage ; choisir et positionner ; Systèmes d’emballage et d’emballage ; Dans les circuits secondaires ; Applications de fixation de plaques

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/4
112,67 € HT
/ unité
135,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h