Régulateur SMC ITV1030-31F1N3

Régulateur électro-pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITV1030-31F1N3
Rubix :0338-2251953
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV1030-31F1N3

Résumé technique

Raccordement 1g 1/8

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV1030-31F1N3


Compact et léger
Boîtier : IP65
Affichage LED intégré
Consommation électrique : 4 W ou moins
Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Points forts

Compact et léger
Haute stabilité
Temps de réponse rapide
Contrôle en continu de la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
Raccordement intégré à une touche
LED d'indication d'erreur

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/8
529,57 € HT
/ unité
635,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours