Régulateur SMC ITV2050-33F3N

Transformateur série ITV2050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ITV2050-33F3N
Rubix :0338-2198080
Fabricant :ITV2050-33F3N
CONVERTISSEUR ITV2050-33F3N

Résumé technique

Documents

Détails articles : CONVERTISSEUR ITV2050-33F3N


La série ITV de régulateurs de dépression électro-pneumatiques et électroniques contrôlent la pression air/vide en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d’un écran LED lumineux et facile à lire. La sortie moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV est conforme à la norme IP65.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
Matièrealliage d'aluminium (corps)
746,84 € HT
/ unité
896,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours