Contrôleur d'épaisseur Feku ODD2R20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 20 mm | Résolution: 0.01 mm
Contrôleur d'épaisseur
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :ODD2R20
Rubix :3929-0506424

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
Détails articles : ODITEST CAP 0-20X0.01 / 80 MM
Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 217,20 € HT
/ unité
1 460,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours