Palpeur d'épaisseur mécanique interne/externe et palpeur d'épaisseur numérique interne Feku ID H105, Résolution: 0.005 mm
Palpeur intérieur étanche
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :ID H105
Rubix :3929-0506427




Détails articles : INTERTEST CAP 5-15MM
Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.
Points forts
Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM.
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,005 mm |
|---|---|
| Profondeur de mesure | 35 mm |
1 191,09 € HT
/ unité
1 429,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours