Palpeur d'épaisseur mécanique interne/externe et palpeur d'épaisseur numérique interne Feku ID H210, Résolution: 0.01 mm
Palpeur intérieur étanche
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :ID H210
Rubix :3929-0506428




Détails articles : INTERTEST 10-30
Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.
Points forts
Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM.
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,01 mm |
|---|---|
| Profondeur de mesure | 85 mm |
1 191,09 € HT
/ unité
1 429,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours