Palpeur d'épaisseur mécanique interne/externe et palpeur d'épaisseur numérique interne Feku ID H220, Plage de mesure, minimum: 20 mm | Plage de mesure, maximum: 40 mm | Résolution: 0.01 mm
Palpeur intérieur étanche
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :ID H220
Rubix :3929-0506429




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 40 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
Détails articles : INTERTEST 20-40
Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.
Points forts
Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 40 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Profondeur de mesure | 85 mm |
1 191,09 € HT
/ unité
1 429,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours