Palpeur d'épaisseur mécanique interne/externe et palpeur d'épaisseur numérique interne Feku ID H102, Plage de mesure, minimum: 2.5 mm | Plage de mesure, maximum: 12.5 mm | Résolution: 0.005 mm
Palpeur intérieur étanche
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :ID H102
Rubix :3929-0506426



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 2,5 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12,5 mm |
| Résolution | 0,005 mm |
Détails articles : INTERTEST CAP 5-15MM
Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.
Points forts
Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 2,5 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12,5 mm |
| Résolution | 0,005 mm |
| Profondeur de mesure | 10 mm |
1 191,09 € HT
/ unité
1 429,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours