Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE HM3160-AKN, Filet intérieur : Tr 300x4 | Diamètre nominal (métrique) : 300 mm

CONTRE-ÉCROUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :HM3160-AKN
Rubix :W600-1477220
Fabricant :890713
EAN :4055953080155
ECROU DE SERRAGE HM 3160

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)300 mm
Filet intérieurtr 300x4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE HM 3160


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Contre-écrou à filetage trapézoïdal

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)300 mm
Filet intérieurtr 300x4
Pas du filetage4 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur380 mm
Diamètre sur plats340 mm
Poids11,7 kg
880,25 HT
/ unité
1 056,30 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.