Écrou à encoches / d'arbre SKF HM 44 T, Filet intérieur : Tr 220x4 | Diamètre nominal (métrique) : 220 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :HM 44 T
Rubix :0301-1017225
Fabricant :8788
EAN :7316577010629


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 220 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 220x4 |
Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HM 44 T SKF
Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Les écrous HM .. T avec filetages trapézoïdaux métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre et pour démonter des manchons de démontage. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Certains de ces écrous de serrage, de taille 44, 48, 52, 56, peuvent être bloqués sur l’arbre avec une rondelle-frein MB. Les écrous HM .. T peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 220 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | tr 220x4 |
| Pas du filetage | 4 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 280 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,50 € HT
/ unité
564,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h