Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KMT2-AKN, Filet intérieur : M15x1 | Diamètre nominal (métrique) : 15 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :KMT2-AKN
Rubix :W600-1477142
Fabricant :890795
EAN :4055953032079
ECROU DE SERRAGE KMT 2

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)15 mm
Filet intérieurm15x1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 2


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec trois goupilles de serrage radial

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)15 mm
Filet intérieurm15x1
Pas du filetage1 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur33 mm
Diamètre sur plats26 mm
Poids0,08 kg
43,04 € HT
/ unité
51,65 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.