Écrou à encoches / d'arbre FAG KML28, Filet intérieur : M140x2 | Diamètre nominal (métrique) : 165 mm
Écrou à encoches
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :KML28
Rubix :0255-1020212
Fabricant :0192026950000
EAN :4012801223157


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 165 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m140x2 |
Détails articles : ECROU A ENCOCHES FAG KML 28
Ecrous à encoches KML, dimensions principales selon DIN 981
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 165 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m140x2 |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Diamètre sur plats | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,45 € HT
/ unité
259,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours