Écrou à encoches / d'arbre PTN KM7, Filet intérieur : M35×1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 35 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM7
Rubix :C600-1269474
Fabricant :857428
EAN :3660338126833





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 35 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m35×1,5 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 7
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 35 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m35×1,5 |
| Pas du filetage | 35 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Diamètre sur plats | 44 mm |
| Poids | 0,058 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,71 € HT
/ unité
6,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h