Écrou à encoches / d'arbre SKF KMFE 11, Filet intérieur : M 55x2 | Diamètre nominal (métrique) : 55 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KMFE 11
Rubix :0301-1352477
Fabricant :135674
EAN :7316571585192
ECROU DE SERRAGE KMFE 11 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)55 mm
Filet intérieurm 55x2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMFE 11 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KMFE avec vis de blocage intégrée sont conçus pour immobiliser axialement sur des arbres, des roulements à rouleaux toroïdaux CARB, des roulements à rotule sur rouleaux étanches et des roulements à rotule sur billes étanches. Ils réduisent le coût de réalisation de l'arbre car il n'est pas nécessaire d'usiner la rainure de clavette. Le montage avec une vis de blocage intégrée est simple et rapide, car aucun dispositif de blocage séparé n'est nécessaire. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage : 0,02 à 0,03 mm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)55 mm
Filet intérieurm 55x2
Pas du filetage2 mm
Diamètre extérieur75 mm
Diamètre sur plats55 mm
Poids0,21 kg
163,45 € HT
/ 5 unités
196,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.