Références
SMC :KDMS-04
Rubix :0338-2262557
Fabricant :00050831

Résumé technique
| Matière | pom ; pbt ; nbr (joint) ; sus304 ; spcc plaqué ; c3604bd nickel chimique ; swrm nickel plaqué |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
Détails articles : CONNECTEUR MULTIPLE SERIE KDM KDMS-04
Boîtier pour raccord de tubes SMC KDMS-04 (côté femelle) pour connexion one-touch des tubes. Conçu pour un fonctionnement sous vide/pression et avec une plage de -5…60 °C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pom ; pbt ; nbr (joint) ; sus304 ; spcc plaqué ; c3604bd nickel chimique ; swrm nickel plaqué |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | connessione a innesto one-touch (lato femmina, serie kdm) per collegamento tubo |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,00 € HT
/ 10 unités
52,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours