Boîtier pour raccordement tube Parker 3311 10 13 02
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3311 10 13 02
Rubix :4439-2014601
Fabricant :3311 10 13 02
EAN :0820099266640
Documents
Détails articles : RACC BP20 ALU NOURRICE 4 POSTES EN BOUTS 2XF1/4 1FACE:2XF1/8
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : 2
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Collecteur en ligne femelle
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.074
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : 2
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Collecteur en ligne femelle
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.074
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium traité |
|---|---|
| Pression de service | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 € HT
/ unité
32,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h