Boîtier pour raccordement tube Parker 3310 06 13

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3310 06 13
Rubix :4439-2014598
Fabricant :3310 06 13
EAN :0820099266527
RACCORD INST MULTIPLE ALUMINIUM 2XF1/4 8XTUBE 6

Résumé technique

Matièrealuminium traité
Pression de service20 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST MULTIPLE ALUMINIUM 2XF1/4 8XTUBE 6


Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Transformation alimentaire, Emballage
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Collecteur en ligne
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.17

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium traité
Pression de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
87,97 € HT
/ unité
105,56 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours