Boîtier pour raccordement tube Parker 3312 00 21

Legris Fixation goujon femelle NPT 3100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3312 00 21
Rubix :4439-2014616
Fabricant :3312 00 21
EAN :0820099267104
RACC BP20 ALU NOURRICE 4 POSTES EN CROIX 4XF1/2

Résumé technique

Matièrealuminium traité
Pression de service20 bar

Documents

Détails articles : RACC BP20 ALU NOURRICE 4 POSTES EN CROIX 4XF1/2


Collecteur compact pour la distribution d'air comprimé à travers plusieurs circuits.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Collecteur transversal femelle
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.101

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium traité
Pression de service20 bar
285,30 € HT
/ 10 unités
342,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours