Boîtier pour raccordement tube Parker 3313 13 17 05

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3313 13 17 05
Rubix :4439-2014624
Fabricant :3313 13 17 05
EAN :0820099267357
RACC BP20 ALU NOURRICE 12 POSTES EN BOUTS 2XF3/8 2FACES:5XF1/4

Résumé technique

Matièrealuminium traité
Pression de service20 bar

Documents

Détails articles : RACC BP20 ALU NOURRICE 12 POSTES EN BOUTS 2XF3/8 2FACES:5XF1/4


Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : 2x5
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : collecteur double femelle en ligne
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Type de produit : Collecteur double femelle en ligne
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.286

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium traité
Pression de service20 bar
389,50 € HT
/ 5 unités
467,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours