Boîtier pour raccordement tube Parker 3313 13 21 03
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3313 13 21 03
Rubix :4439-2014625
Fabricant :3313 13 21 03
EAN :0820099267388
Documents
Détails articles : RACC BP20 ALU NOURRICE 8 POSTES EN BOUTS 2XF1/2 2FACES:3XF1/4
Pour la distribution d'air comprimé ou de fluides à travers de nombreux circuits de chaque côté du bloc collecteur.
Une large gamme de filetages et de nombres de sorties sont disponibles.
Une large gamme de filetages et de nombres de sorties sont disponibles.
Application : Pneumatique, Robotique, Textile, Process automobile, Transformation alimentaire, Emballage
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : 2x3
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : collecteur double femelle en ligne
Type de connexion : BSPP / BSPP
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Type de connexion 2 : BSPP / BSPP Collecteur double femelle en ligne
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.233
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : 2x3
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : collecteur double femelle en ligne
Type de connexion : BSPP / BSPP
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Type de connexion 2 : BSPP / BSPP Collecteur double femelle en ligne
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.233
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium traité |
|---|---|
| Pression de service | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,25 € HT
/ 5 unités
335,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours