Références
Parker :3310 12 21
Rubix :4439-2144166
Fabricant :3310 12 21
EAN :0820099266626

Détails articles : RACCORD INST MULTIPLE ALUMINIUM 2XF1/2 4XTUBE 12
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Collecteur en ligne
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.37
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Collecteur en ligne
Type de produit : Manifolds
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.37
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium traité |
|---|---|
| Pression de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
923,10 € HT
/ 5 unités
1 107,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h