Distributeur pneumatique Asco 8450200.0000.00000
Connecteur pour bobine
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :8450200.0000.00000
Rubix :0383-2167130
Fabricant :8450200.0000.00000
EAN :3661475008822



Détails articles : CONNECTEUR LED/P FORME BI 28X20 COSSE P E11 230VCA
Connecteur standard industriel forme B, 11 mm, taille 22, IP65
Points forts
Degré de protection IP 65
Visualisation et protection électrique intégrées (sauf 88122404)
Visualisation et protection électrique intégrées (sauf 88122404)
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur à fiche |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Min. Température d'utilisation | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,99 € HT
/ unité
45,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h