Références
SMC :KQ2H06-M5G1
Rubix :0338-2501102
Fabricant :KQ2H06-M5G1

Détails articles : RACCORD INSTANTANE ACIER INOX SERIE KG
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
La collerette de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Applicable aux applications de vide et de pression positive
La collerette de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 303, pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kq2-g |
| Raccordement 2 | m5x0,8 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,64 € HT
/ 2 unités
25,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours