Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-1/8-4-100
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV-1/8-4-100
Rubix :0326-2574107
Fabricant :130749
EAN :4052568024703

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-1/8-4-100
Raccord coudé QSLV-1/8-4-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,00 € HT
/ 100 unités
537,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours