Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-L-G14-Q12-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-L-G14-Q12-P10
Rubix :0326-2565893
Fabricant :578286
EAN :4052568059897
RACCORD COUDE NPQH -L-G14-Q12-P10 0

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQH -L-G14-Q12-P10 0


Raccord coudé NPQH-L-G14-Q12-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 212
86,90 € HT
/ 10 unités
104,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours