Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-1/4-10-50

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSLV-1/4-10-50
Rubix :0326-2579490
Fabricant :130754
EAN :4052568024758
RACCORD COUDE QSLV-1/4-10-50
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-1/4-10-50


Raccord coudé QSLV-1/4-10-50 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,50 HT
/ 50 unités
523,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours