Références
Festo :QB-1/8-3/8-U
Rubix :0326-2547113
Fabricant :567773
EAN :4052568369934

Résumé technique
| Matière | laiton (boîtier nickelé) ; joint de filetage ptfe ; bague de déverrouillage pom ; joint de tube nbr ; butée/clip de tube acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QB-1/8-3/8-U
Raccord enficha qb-1/8-3/8-u
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier nickelé) ; joint de filetage ptfe ; bague de déverrouillage pom ; joint de tube nbr ; butée/clip de tube acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Profil | forme droite |
| Raccordement 2 | npt 1/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané pneumatique push-pull (forme droite) |
| Diamètre tube | 9,53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,40 € HT
/ 10 unités
77,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours