Raccord instantané pneumatique SMC KGU06-08
Connecteur mâle KGH rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KGU06-08
Rubix :0338-2091189

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE Y INEGAL TUBE 6 TUBE 8 TUBE 6
Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
Raccord instantane acier inox serie kg
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,20 € HT
/ 2 unités
68,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours