Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-D-G12-Q14-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-D-G12-Q14-P10
Rubix :0326-2568949
Fabricant :570451
EAN :4052568058395
RACCORD ENFICHA NPQM-D-G12-Q14-P10

Résumé technique

Matièrelaiton (boîtier);nbr (joint)
Raccordement 1g 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQM-D-G12-Q14-P10


Raccord enfichable NPQM-D-G12-Q14-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=12 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (boîtier);nbr (joint)
Raccordement 1g 1/2
Profilstandard
Raccordement 214
82,00 € HT
/ 10 unités
98,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours