Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L12-G04A

KQ2 Coude mâle rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2L12-G04A
Rubix :0338-2249981
Fabricant :01162775
EAN :3618036055504
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LB M1/2 CY TUBE 12

Résumé technique

Matièrea (laiton)
Raccordement 1r 1/2;rc 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LB M1/2 CY TUBE 12


Un joint constitué d'une feuille d'acier inoxydable recouverte de NBR laminé des deux côtés est placé sur le filetage femelle pour une étanchéité parfaite, quelles que soient les variations de tolérance. Le filetage mâle pour la tuyauterie réduit considérablement le nombre d'heures de travail. Convient pour une utilisation avec des filetages d'orifice conformes aux normes ISO1179 et ISO16030.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager

Informations techniques


Attributs
Matièrea (laiton)
Raccordement 1r 1/2;rc 1/2
Raccordement 212
11,05 HT
/ unité
13,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h