Raccord instantané pneumatique Festo QSLV2-1/8-6

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV2-1/8-6
Rubix :0326-2203416
Fabricant :153212
EAN :4052568032951
RACCORD BANJO EN L QSLV2-1/8-6 QUICK STAR 153212

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO EN L QSLV2-1/8-6 QUICK STAR 153212


Distributeur multiple QSLV2-1/8-6 double, orientable à 360°. Taille=standard, Taille nominale=3,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=tout, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
19,76 € HT
/ unité
23,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours