Raccord instantané pneumatique Festo QSL-10H-8

Connecteur en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-10H-8
Rubix :0326-2579287
Fabricant :153063
EAN :4052568031572
COUDE UNION QSL-10H-8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE UNION QSL-10H-8


Coude union QSL-10H-8 avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,9 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Profilstandard
Raccordement 28 mm
Température maxi80 °C
62,80 HT
/ 10 unités
75,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours