Raccord instantané pneumatique Festo QSLL-G1/4-12

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLL-G1/4-12
Rubix :0326-2571166
Fabricant :132596
EAN :4052568027988
RACCORD COUDE LONG QSLL-G1/4-12

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSLL-G1/4-12


Raccord coudé long QSLL-G1/4-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 212
13,16 € HT
/ unité
15,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours