Raccord instantané pneumatique Festo NPQR-T-Q8-E

CONNECTEUR

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQR-T-Q8-E
Rubix :0326-2558389
Fabricant :8085718
EAN :4052568455040
CONNECTEUR NPQR-T-Q8-E

Résumé technique

Matièreboîtier: acier inoxydable hautement allié; joint d'étanchéité du tube: fpm (caoutchouc fluoré); bague de serrage/bague de soutien: ppsu.
Raccordement 1voor buis ø8 mm (buitendiameter), aansluiting/poort 1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEUR NPQR-T-Q8-E


NPQR-T-Q8-E CONNECTEUR

Informations techniques


Attributs
Matièreboîtier: acier inoxydable hautement allié; joint d'étanchéité du tube: fpm (caoutchouc fluoré); bague de serrage/bague de soutien: ppsu.
Raccordement 1voor buis ø8 mm (buitendiameter), aansluiting/poort 1
Profilforme en t (té)
Raccordement 28 mm (buitendiameter buis), aansluiting/poort 2
Température maxi150 °C
Typeconnecteur en t à insertion (npqr-t)
Diamètre tube8 mm
65,35 € HT
/ unité
78,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours