Raccord instantané pneumatique SMC KGL04-01S
Connecteur mâle KGH rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KGL04-01S
Rubix :0338-2091163
Fabricant :KGL04-01S

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET IX 303 M1/8 CO TUBE 4
Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
Raccord instantane acier inox serie kg
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,08 € HT
/ 2 unités
40,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours