Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L06-10A1

Raccord coudé

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L06-10A1
Rubix :0338-2250082
Fabricant :01558933
RACCORD INST PLAST COUDE REDUIT TUBE MALE D10 TUBE 6 COL OVAL

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLAST COUDE REDUIT TUBE MALE D10 TUBE 6 COL OVAL


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Applications

Vide et pression positive

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 16 mm
Profilkq2
Raccordement 210,4 mm
Température maxi60 °C
48,00 € HT
/ 10 unités
57,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours