Raccord instantané pneumatique Festo LCK-1/8-PK-6
Connecteur rapide coudé
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LCK-1/8-PK-6
Rubix :0326-2057800
Fabricant :4470
EAN :4052568018801

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
Détails articles : RACCORD RAPIDE COUDE LCK-1/8-PK6 4470
Raccord rapide coudé LCK-1/8-PK-6 pivotant avec 2 joints d'étanchéité. Taille nominale=4,9 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Raccordement pneumatique=(* G1/8, * PK-6 avec écrou-raccord), Remarque sur les matériaux=Sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,21 € HT
/ unité
18,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h