Raccord instantané pneumatique Parker 3118 06 19
Legris Banjo Single BSPP métrique Fondation 3126
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3118 06 19
Rubix :4439-2014272
Fabricant :3118 06 19
EAN :0820099226798

Documents
Détails articles : RACCORD INST BANJO PLASTIQUE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6
Raccordement du tube à un angle de 90 ° par rapport à un orifice fileté. Serré sur le dessus du raccord avec une clé plate ou une clef à douille pour faciliter l'assemblage dans des espaces serrés. La sortie du tube peut être orientée pendant l'assemblage.
-construction solide
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
-construction solide
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé, polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M5x0,8 mm
Connexion 2 Taille : M5x0,8
Type de connexion 2 : Mâle, métrique
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.004
Matériau du corps : Laiton, nickelé, polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M5x0,8 mm
Connexion 2 Taille : M5x0,8
Type de connexion 2 : Mâle, métrique
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.004
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Raccordement 2 | m5x0,8 |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € HT
/ unité
7,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h