Raccord instantané pneumatique Festo QSL-12
Raccord instantané QS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSL-12
Rubix :0326-2180502
Fabricant :153074
EAN :4052568031671

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 12
Connecteur en L enfichable QSL-12 Taille=Standard, Taille nominale=7,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | qsl |
| Raccordement 2 | 12 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,54 € HT
/ unité
10,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h