Références
Festo :QSPK18-3/8-U
Rubix :0326-2571167
Fabricant :132174
Détails articles : CARTOUCHE QSPK18-3/8-U
cartridge QSPK18-3/8-U avec connecteur, droit. Diamètre nominal=6,7 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,10 € HT
/ 10 unités
57,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours