Distributeur pneumatique SMC VQ2101N-51-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie VQ2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQ2101N-51-Q
Rubix :0338-2176223
Fabricant :VQ2101N-51-Q
EAN :3618036556025

Résumé technique
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 vq2101n-51-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQ2101N-51-Q
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vq2000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 vq2101n-51-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 814 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,67 € HT
/ unité
149,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h