Distributeur pneumatique Festo VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4
VZWD Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4
Rubix :0326-2562157
Fabricant :1491917
EAN :4052568106836
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWD-L-M22C-M-G18-60-V
Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G18-60-V-2AP4-4 à pilotage direct, raccord G1/8 ". Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g18-60-v |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,91 € HT
/ unité
196,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours