Coffret de forets coniques Facom 229A.J3

Composition de 3 forets coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :229A.J3
Rubix :0139-5005658
EAN :3148516301680
FORET CONIQUES JEU3 229A.J3

Résumé technique

Nombre d'éléments3
Plage3 to o> 30,5

Documents

Détails articles : FORET CONIQUES JEU3 229A.J3


Composition de 3 forets coniques
- Capacité : 3 --> 30,5 mm.
- Inclut un flacon de lubrifiant.
- Livré en boite tôle, dim. (L. x l. x H.) : 120 x 100 x 38 mm.
Poids : 555 g.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Plage3 to o> 30,5
345,39 € HT
/ jeu
414,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h