Coffret de forets coniques Facom 222A.TJ32

Composition de 32 forets pour rivetage et taraudage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :222A.TJ32
Rubix :0139-5019193
EAN :3148511506936
FORET TAILLES 1-10,5MM JEU32 222A.TJ32

Résumé technique

Nombre d'éléments32
Plage1 to 10,5

Documents

Détails articles : FORET TAILLES 1-10,5MM JEU32 222A.TJ32


Composition de 32 forets pour rivetage et taraudage
- Pour acier jusqu'à 800 MPA, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
- 20 forets Réf 222A.T, de diam. : 1 --> 10,5 mm (de 5/10 en 5/10 mm).
- 12 forets pour cote de rivetage et taraudage, de diam. : 1,9 - 2,1 - 2,6 - 2,9 - 3,2 - 3,3 - 3,8 - 4,2 - 5,1 - 6,8 - 7,9 - 10,2 mm.
- Dimensions (L. x l. x H.) : 170 x 110 x 50 mm.
Poids : 1,170 kg.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments32
Plage1 to 10,5
290,91 € HT
/ jeu
349,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h