Coffret de forets coniques Roebuck 853465
Coffret de 3 forets étagés - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ancienne référence :7784566
Roebuck :853465
Rubix :C600-0357544
EAN :3660338095672


Résumé technique
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Plage | 4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm |
Documents
Détails articles : COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS
Pour tôles et matériaux minces jusqu'à 3mm maximum.
Goujures hélicoïdales facilitant la pénétration du foret et l'évacuation des copeaux. Diamètres marqués. Ebavure à 60°. Affûtage en bout : 118°
Queue à trois plats pour un meilleur serrage.
Fabriqué en France.
Existe également à l'unité
Goujures hélicoïdales facilitant la pénétration du foret et l'évacuation des copeaux. Diamètres marqués. Ebavure à 60°. Affûtage en bout : 118°
Queue à trois plats pour un meilleur serrage.
Fabriqué en France.
Existe également à l'unité
COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS
Points forts
Ebavure à 60° sur la tête de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Plage | 4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm |
| Revêtement | non |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,05 € HT
/ jeu
166,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h